Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgacolor® Ziffernsignal 9, 100 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Orgacolor® Ziffernsignal 9, 100 Stück, schwarz
Orgacolor® Ziffernsignal 9, 100 Stück, schwarz
Orgacolor® Ziffernsignal 9, 100 Stück, schwarz
Orgacolor® Ziffernsignal 9, 100 Stück, schwarz
Orgacolor® Ziffernsignal 9, 100 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-122049690
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     66090000
EAN/GTIN:
     4002432313938
Suchbegriffe:
Farbreiter
Farbsignale
Kunststoffsignale
Signalreiter
Leitz Orgacolor® Ziffernsignal 9, selbstklebend, auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab, mit Strichcode auf der Innenseite. Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode). Inhalt: 100 Stück auf Trägerband-Streifen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Text des Aufdruckes:
Ziffernsignale 9 mit Strichcode
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Schilder:
100
Werkstoff:
Kunstdruckpapier
Farbe:
schwarz
selbstklebend:
Ja
Breite:
30
Verwendung für Produkt:
Orgacolor Registratursystem
Höhe:
23
Beschreibung der Besonderheiten:
Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003, auf Trägerband-Streifen
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
28
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,50*
€ 9,72*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,51*
€ 9,75*
10 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,55*
€ 9,82*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 6,80*
€ 10,43*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,50*
€ 11,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
66091000
ab € 22,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.