Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgacolor® Ziffernsignal 5, 500 Stück, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Orgacolor® Ziffernsignal 5, 500 Stück, grün
Orgacolor® Ziffernsignal 5, 500 Stück, grün
Orgacolor® Ziffernsignal 5, 500 Stück, grün
Orgacolor® Ziffernsignal 5, 500 Stück, grün
Orgacolor® Ziffernsignal 5, 500 Stück, grün
Artikel-Nr.:
     1682-122048160
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     66051000
EAN/GTIN:
     4002432313860
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Leuchtetiketten
Leuchtfarbenetiketten
Leitz Orgacolor® Ziffernsignal 5, selbstklebend, auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab, mit Strichcode auf der Innenseite. Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode). Inhalt: 500 Stück auf Trägerband-Rolle. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Nein
Verwendung für Produkt:
Orgacolor Registratursystem
Anzahl der Schilder:
500
Höhe:
23
Text des Aufdruckes:
Ziffernsignale 5 mit Strichcode
Farbe:
grün
Werkstoff:
Kunstdruckpapier
selbstklebend:
Ja
Breite:
30
Beschreibung der Besonderheiten:
Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003, auf Trägerband-Streifen
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,71*
€ 32,00*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,82*
€ 32,02*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 24,04*
€ 32,42*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,88*
€ 34,57*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 26,40*
€ 36,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
66050000
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.