Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-305195011 Herst.-Nr.: 66050000 EAN/GTIN: 4002432313853 |
| |
|
| | |
| Leitz Orgacolor® Ziffernsignal 5, selbstklebend, auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab, mit Strichcode auf der Innenseite. Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode). Inhalt: 100 Stück auf Trägerband-Streifen. Farbe: grün. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003, auf Trägerband-Streifen | Höhe: | 23 | Verwendung für Produkt: | Orgacolor Registratursystem | Anzahl der Schilder: | 100 | Breite: | 30 | selbstklebend: | Ja | wieder ablösbar: | Nein | Farbe: | grün | Werkstoff: | Kunstdruckpapier | Text des Aufdruckes: | Ziffernsignale 5 mit Strichcode |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecksignal, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Nummernetiketten, Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, Ziffern-Signale, Ziffernsignal, ziffernsignale leitz, nummernetiketten, farbsignale selbstklebend |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 6,54* | € 9,81* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 6,69* | € 10,02* | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 6,66* | € 10,30* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 6,84* | € 10,32* | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 6,81* | € 10,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0654* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|