Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-305196014 Herst.-Nr.: 66041000 EAN/GTIN: 4002432313846 |
| |
|
| | |
| Leitz Orgacolor® Ziffernsignal 4, selbstklebend, auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab, mit Strichcode auf der Innenseite. Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode). Inhalt: 500 Stück auf Trägerband-Rolle. Farbe: orange. Weitere Informationen: | | Höhe: | 23 | Breite: | 30 | Anzahl der Schilder: | 500 | Werkstoff: | Kunstdruckpapier | Text des Aufdruckes: | Ziffernsignale 4 mit Strichcode | Beschreibung der Besonderheiten: | Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003, auf Trägerband-Streifen | Verwendung für Produkt: | Orgacolor Registratursystem | wieder ablösbar: | Nein | selbstklebend: | Ja | Farbe: | orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Nummernetiketten, Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, Ziffern-Signale, Ziffernsignal, ziffernsignale leitz, nummernetiketten, neon-etiketten orange |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 23,35* | € 31,58* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 24,28* | € 32,84* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 24,34* | € 33,85* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 25,12* | € 33,85* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 24,87* | € 34,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|