Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgacolor® Ziffernsignal 4, 100 Stück, orange


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Orgacolor® Ziffernsignal 4, 100 Stück, orange
Orgacolor® Ziffernsignal 4, 100 Stück, orange
Orgacolor® Ziffernsignal 4, 100 Stück, orange
Orgacolor® Ziffernsignal 4, 100 Stück, orange
Orgacolor® Ziffernsignal 4, 100 Stück, orange
Artikel-Nr.:
     C1011-66040000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     66040000
EAN/GTIN:
     4002432313839
Suchbegriffe:
Farbreiter
Farbsignale
Kunststoffsignale
Signalreiter
Leitz Orgacolor® Ziffernsignal 4, selbstklebend, auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab, mit Strichcode auf der Innenseite. Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode). Inhalt: 100 Stück auf Trägerband-Streifen. Farbe: orange.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunstdruckpapier
Text des Aufdruckes:
Ziffernsignale 4 mit Strichcode
Beschreibung der Besonderheiten:
Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003, auf Trägerband-Streifen
Farbe:
orange
Höhe des Blattes:
23
Ausführung der Nummerierung:
einfach
Breite des Aufklebers:
30
Höhe des Aufklebers:
23
Breite des Blattes:
30
Art der Befestigung:
selbstklebend
selbstklebend:
Ja
Anzahl der Schilder:
100
wieder ablösbar:
Nein
Verwendung für Produkt:
Orgacolor Registratursystem
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,73*
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0682* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,73*
€ 11,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,47*
€ 11,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,23*
€ 9,79
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
66041000
€ 32,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.