| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-66031000 Herst.-Nr.: 66031000 EAN/GTIN: 4002432313822 |
| |
|
| | |
| Leitz Orgacolor® Ziffernsignal 3, selbstklebend, auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab, mit Strichcode auf der Innenseite. Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode). Inhalt: 500 Stück auf Trägerband-Rolle. Farbe: blau. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | wieder ablösbar: | Nein | Anzahl der Schilder: | 500 | Werkstoff: | Kunstdruckpapier | Verwendung für Produkt: | Orgacolor Registratursystem | Beschreibung der Besonderheiten: | Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003, auf Trägerband-Streifen | selbstklebend: | Ja | Text des Aufdruckes: | Ziffernsignale 3 mit Strichcode | Höhe: | 23 | Breite: | 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Nummernetiketten, Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, Ziffern-Signale, Ziffernsignal, ziffernsignale leitz, nummernetiketten |
| | |
| |