Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgacolor® Ziffernsignal 2, 500 Stück, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Orgacolor® Ziffernsignal 2, 500 Stück, rot
Orgacolor® Ziffernsignal 2, 500 Stück, rot
Orgacolor® Ziffernsignal 2, 500 Stück, rot
Orgacolor® Ziffernsignal 2, 500 Stück, rot
Orgacolor® Ziffernsignal 2, 500 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-66021000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     66021000
EAN/GTIN:
     4002432313808
Suchbegriffe:
Farbreiter
Farbsignale
Kunststoffsignale
Signalreiter
Leitz Orgacolor® Ziffernsignal 2, selbstklebend, auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab, mit Strichcode auf der Innenseite. Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode). Inhalt: 500 Stück auf Trägerband-Rolle. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Text des Aufdruckes:
Ziffernsignale 2 mit Strichcode
Beschreibung der Besonderheiten:
Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003, auf Trägerband-Streifen
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kunstdruckpapier
Länge:
200
Ausführung der Nummerierung:
einfach
Art der Befestigung:
selbstklebend
Verwendung für Produkt:
Orgacolor Registratursystem
selbstklebend:
Ja
Anzahl der Schilder:
500
wieder ablösbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,28*
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,04832* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,28*
€ 38,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,93*
€ 36,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,94*
€ 35,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,65*
€ 32,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,00*
€ 28,56
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
66020000
€ 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.