Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-305195015 Herst.-Nr.: 66020000 EAN/GTIN: 4002432313792 |
| |
|
| | |
| Leitz Orgacolor® Ziffernsignal 2, selbstklebend, auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab, mit Strichcode auf der Innenseite. Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode). Inhalt: 100 Stück auf Trägerband-Streifen. Farbe: rot. Weitere Informationen: | | selbstklebend: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003, auf Trägerband-Streifen | Breite: | 30 | wieder ablösbar: | Nein | Text des Aufdruckes: | Ziffernsignale 2 mit Strichcode | Verwendung für Produkt: | Orgacolor Registratursystem | Werkstoff: | Kunstdruckpapier | Farbe: | rot | Anzahl der Schilder: | 100 | Höhe: | 23 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecksignal, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Nummernetiketten, Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, Ziffern-Signale, Ziffernsignal, ziffernsignale leitz, nummernetiketten, farbsignale rot |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 6,50* | € 9,76* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 6,64* | € 9,95* | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 6,63* | € 10,21* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 6,87* | € 10,22* | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 6,78* | € 10,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,065* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|