Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-305196000 Herst.-Nr.: 66001000 EAN/GTIN: 4002432313761 |
| |
|
| | |
| Leitz Orgacolor® Ziffernsignal 0, selbstklebend, auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab, mit Strichcode auf der Innenseite. Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode). Inhalt: 500 Stück auf Trägerband-Rolle. Farbe: weiss. Weitere Informationen: | | selbstklebend: | Ja | Farbe: | weiß | Beschreibung der Besonderheiten: | Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003, auf Trägerband-Streifen | Verwendung für Produkt: | Orgacolor Registratursystem | Werkstoff: | Kunstdruckpapier | wieder ablösbar: | Nein | Text des Aufdruckes: | Ziffernsignale 0 mit Strichcode | Breite: | 30 | Höhe: | 23 | Anzahl der Schilder: | 500 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 22,65* | € 30,44* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 24,26* | € 32,84* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 24,21* | € 33,85* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 25,08* | € 33,85* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 24,93* | € 34,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,0453* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|