Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgacolor® Ziffernsignal 0, 100 Stück, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Orgacolor® Ziffernsignal 0, 100 Stück, weiss
Orgacolor® Ziffernsignal 0, 100 Stück, weiss
Orgacolor® Ziffernsignal 0, 100 Stück, weiss
Orgacolor® Ziffernsignal 0, 100 Stück, weiss
Orgacolor® Ziffernsignal 0, 100 Stück, weiss
Artikel-Nr.:
     1682-122048601
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     66000000
EAN/GTIN:
     4002432313754
Suchbegriffe:
Farbreiter
Farbsignale
Kunststoffsignale
Signalreiter
Leitz Orgacolor® Ziffernsignal 0, selbstklebend, auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab, mit Strichcode auf der Innenseite. Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode). Inhalt: 100 Stück auf Trägerband-Streifen. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
wieder ablösbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003, auf Trägerband-Streifen
Text des Aufdruckes:
Ziffernsignale 0 mit Strichcode
Werkstoff:
Kunstdruckpapier
selbstklebend:
Ja
Breite:
30
Verwendung für Produkt:
Orgacolor Registratursystem
Anzahl der Schilder:
100
Höhe:
23
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
18
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,50*
€ 9,69*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,53*
€ 9,71*
9 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,55*
€ 9,78*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 6,79*
€ 10,39*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,47*
€ 11,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
66001000
ab € 22,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.