Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Colour'Breeze, A5, liniert, 80 Blatt, lavendel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock Colour'Breeze, A5, liniert, 80 Blatt, lavendel
Collegeblock Colour'Breeze, A5, liniert, 80 Blatt, lavendel
Collegeblock Colour'Breeze, A5, liniert, 80 Blatt, lavendel
Collegeblock Colour'Breeze, A5, liniert, 80 Blatt, lavendel
Collegeblock Colour'Breeze, A5, liniert, 80 Blatt, lavendel
Collegeblock Colour'Breeze, A5, liniert, 80 Blatt, lavendel
Collegeblock Colour'Breeze, A5, liniert, 80 Blatt, lavendel
Artikel-Nr.:
     C1011-628474
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     628474
EAN/GTIN:
     4049793075976
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Esselte Collegeblock Colour'Breeze. DIN A5. Lineatur: liniert. Spiralbindung. Mit Mikroperforation. Mit Lochung für die Ablage im Ordner oder Ringbuch. Mit metallisch schimmernder Oberfläche. Material: Karton. Format: 160 x 215 Blatt: 80, 80 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: lavendel.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei, chlorarm gebleicht
Anzahl der Blätter:
80
Lochung:
mit Lochung
Farbe:
lavendel
Ausführung der Lineatur:
liniert
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation mit Abtrennfunktion
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit metallisch schimmernder Oberfläche.
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.