Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 4 Ringe, 25mm, lavendel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 4 Ringe, 25mm, lavendel
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 4 Ringe, 25mm, lavendel
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 4 Ringe, 25mm, lavendel
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 4 Ringe, 25mm, lavendel
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 4 Ringe, 25mm, lavendel
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 4 Ringe, 25mm, lavendel
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 4 Ringe, 25mm, lavendel
Artikel-Nr.:
     C1011-628438
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     628438
EAN/GTIN:
     4049793075563
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Esselte Ringbuch Colour'Breeze. Softcover. Mit selbstklebendem Rückenschild. Mechanik: 4-Ring-Reißmechanik. Ringdurchmesser: 25 mm. Füllhöhe: 14 mm. Rückenbreite: 27 mm. Material: Polypropylen (PP), 0,5 mm. Format: 314 x 248 mm, DIN A4. Farbe: lavendel.
Weitere Informationen:
Höhe:
314
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Breite:
248
Farbe:
lavendel
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Typbezeichnung des Motivs:
Colour'Breeze
Beschreibung der Besonderheiten:
mit selbstklebendem Rückenschild
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Durchmesser des Rings:
25
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Reißmechanik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.