Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 2 Ringe, 25mm, lavendel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 2 Ringe, 25mm, lavendel
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 2 Ringe, 25mm, lavendel
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 2 Ringe, 25mm, lavendel
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 2 Ringe, 25mm, lavendel
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 2 Ringe, 25mm, lavendel
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 2 Ringe, 25mm, lavendel
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 2 Ringe, 25mm, lavendel
Artikel-Nr.:
     C1011-628436
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     628436
EAN/GTIN:
     4049793075549
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Esselte Ringbuch Colour'Breeze. Softcover. Mit selbstklebendem Rückenschild. Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 42 mm. Material: Polyproplyen (PP), 0,5 mm. Format: 318 x 255 mm, DIN A4. Farbe: lavendel.
Weitere Informationen:
Farbe:
lavendel
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Höhe:
314
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Reißmechanik
Breite:
248
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
mit selbstklebendem Rückenschild
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Durchmesser des Rings:
25
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
Colour'Breeze
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.