Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolie Ibico, 125 Micron, matt, für A4, 100 Stück, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminierfolie Ibico, 125 Micron, matt, für A4, 100 Stück, farblos
Laminierfolie Ibico, 125 Micron, matt, für A4, 100 Stück, farblos
Laminierfolie Ibico, 125 Micron, matt, für A4, 100 Stück, farblos
Laminierfolie Ibico, 125 Micron, matt, für A4, 100 Stück, farblos
Laminierfolie Ibico, 125 Micron, matt, für A4, 100 Stück, farblos
Laminierfolie Ibico, 125 Micron, matt, für A4, 100 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     C1011-627323
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     627323
EAN/GTIN:
     4049793065984
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Laminierfolie Ibico. 125 Micron. Für A4. Mit abgerundeten Ecken. Abwischbar und langlebig. Matt. Für Heißlaminiergeräte. Material: EVA (Ethylen-Vinyl-Acetat). Format: 216 x 303 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Stärke der Folie:
125
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit abgerundeten Ecken. Abwischbar und langlebig.
Breite:
216
Werkstoff:
EVA (Ethylen-Vinyl-Acetat)
Produktverwendung:
Heißlaminiergeräte
Höhe:
303
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.