Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickschutzfilter Apple iMac, 27", 2-fach, abnehmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickschutzfilter Apple iMac, 27", 2-fach, abnehmbar, schwarz
Blickschutzfilter Apple iMac, 27", 2-fach, abnehmbar, schwarz
Blickschutzfilter Apple iMac, 27", 2-fach, abnehmbar, schwarz
Blickschutzfilter Apple iMac, 27", 2-fach, abnehmbar, schwarz
Blickschutzfilter Apple iMac, 27", 2-fach, abnehmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-626391
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     626391
EAN/GTIN:
     4049793056906
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Kensington Blickschutzfilter Apple iMac, 27", 2-fach, abnehmbar. Zweifachfilter begrenzen die seitliche Einsicht auf +/- 30°. Verrringert schädliches Blaulicht um bis zu 42,5%, mindert die Augenbelastung und fördert natürlichen Schlaf. Mühelose Befestigung mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen rahmenlosen Aufhängung oder mit doppelseitigem Klebeband. Bis zu 3H Härte macht Fingerabdrücke auf der Filteroberfläche unsichtbar. Blendschutzbeschichtung verringert die Blendung durch externe Lichtquellen. Schützt den Bildschirm vor Kratzern und Beschädigungen. Gewicht: 0,12 kg. Format: 650 x 386 x 0,39 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Filtertönung:
Mittel
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
2-fach Filter. Abnehmbar. Begrenzt die seitliche Einsicht auf +/- 30°.
Bildschirmdiagonale:
27
Strahlungsreduzierung des elektrischen Feldes:
42
Strahlungsfilter vorhanden:
Nein
Anti-Statikfilter vorhanden:
Nein
Abmessung der Sichtfläche:
650x386
Lichtdurchlässigkeit:
68
Garantiedauer:
2 Jahre
Reflexionsreduzierung:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,52*
€ 320,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,91*
€ 316,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,97*
€ 296,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,38*
€ 288,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,90*
€ 262,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.