Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel-Handgelenkauflage Duo, Standard-Tastatur, blau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gel-Handgelenkauflage Duo, Standard-Tastatur, blau/grau
Gel-Handgelenkauflage Duo, Standard-Tastatur, blau/grau
Gel-Handgelenkauflage Duo, Standard-Tastatur, blau/grau
Gel-Handgelenkauflage Duo, Standard-Tastatur, blau/grau
Gel-Handgelenkauflage Duo, Standard-Tastatur, blau/grau
Artikel-Nr.:
     C1011-62397
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     62397
EAN/GTIN:
     0636638006192
Suchbegriffe:
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
tastatur handgelenkauflage schwarz
tastatur handgelenkauflage kensingt...
Kensington Gel-Handgelenkauflage Duo. Für Standard-Tastatur. Mit rutschfester Unterseite. Mit weicher, abwischbarer Oberfläche. Mit Belüftungskanal für trockene, kühle Hände. Format: 577 x 32 x 131 mm. Gewicht: 0,860 kg. 1 Jahr Garantie. Farbe: blau/grau.
Weitere Informationen:
Breite:
577
Form:
eckig
Tiefe:
131
Höhe:
32
Farbe:
blau/grau
rutschfest:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
antistatisch vorhanden:
Nein
Handgelenkauflage vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: tastatur handgelenkauflage
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.