Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Europost, A4, dunkelblau transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Europost, A4, dunkelblau transparent
Briefkorb Europost, A4, dunkelblau transparent
Briefkorb Europost, A4, dunkelblau transparent
Briefkorb Europost, A4, dunkelblau transparent
Briefkorb Europost, A4, dunkelblau transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-623600
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     623600
EAN/GTIN:
     4049793015217
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Esselte Briefkorb Europost. Mehrfach übereinander stapelbar. Mit großem Greifausschnitt. Material: Polystyrol (PS). Für A4. Format: 254 x 350 x 61 mm. Farbe: dunkelblau transparent.
Weitere Informationen:
Breite:
254
Tiefe:
350
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Farbe:
dunkelblau transparent
Werkstoff:
Polystyrol
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
61
stapelbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.