Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, grau
Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, grau
Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, grau
Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, grau
Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, grau
Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, grau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT621023
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     621023
EAN/GTIN:
     4001536003547
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
leitz trennblatt a4 grau 230g
trennblatt a4
Esselte Trennblatt, A4, Tabe und Lochrand farbig bedruckt, mit Linienaufdruck. Material: Kraftkarton 230 g/qm. Format: 240 x 300 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
Chamonis
Anzahl der Tabe:
10
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Lochung:
6fach
Beschreibung der Besonderheiten:
Taben und Lochrand farbig bedruckt
Flächenmasse des Papiers:
200
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Karton
Breite:
235
Höhe:
300
Farbe des Aufdrucks:
Grau
Weitere Suchbegriffe: trennblatt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0816*
€ 0,1557*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,52*
€ 10,18*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 8,05*
€ 12,40*
9 Tage
13
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,00*
€ 15,17*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1557*
€ 0,1853
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1373*
€ 0,1634
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,121*
€ 0,144
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1076*
€ 0,128
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.