| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-621010 Herst.-Nr.: 621010 EAN/GTIN: 4001536003417 |
| |
|
| | |
| Esselte Hängetasche, seitlich für Fröschen verschlossen. Für die Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Organisationsaufdruck, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: Natronkarton 230 g/qm (RC). Für A4. Farbe: naturbraun. Weitere Informationen: | | Flächenmasse des Papiers: | 230 | Farbe: | braun | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | seitliche Frösche | Organisationsaufdruck vorhanden: | Ja | Verwendung für Hängeregistratur: | jede Hängeregistratur | Werkstoff: | Karton | Beschreibung der Besonderheiten: | für Loseblatt- Ablage von Einzelakten | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |