Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-186386 Herst.-Nr.: 60920000 EAN/GTIN: 4002432553846 |
| | |
|
| | |
| - praktische Schnellaufbau-Mechanik
- Pappe mit 60 % weniger Holz hergestellt als übliche Vollpappe, daher eine ökologische Lösung zur Archivierung und Aufbewahrung
- ISO 16245-A für die langfristige Archivierung von Dokumenten
- geprüft und zertifiziert von der Papiertechnischen Stiftung PTS
- Premium-Wellpappe in höchster Qualität
- säurefrei
- pH-Wert: 7,5 bis 10
- Alkalireserve für hohe Alterungsbeständigkeit
- zertifizierte Stabilität der Produkte
- Kappawert <, 2 (ISO-Anforderung <, 5), minimaler Ligningehalt, höchste Alterungsbeständigkeit, wird weder gelb noch steif
- reine Zellulose
- kein Ausbluten
- keine optischen Aufheller
- Wasseraufnahme: COBB60 <, 25 g/qm
- 100 % recyclebar
- FSC-zertifiziert
- Herst. Nr. 6092
- Masse: B 150 x T 255 x H 330 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Griffloch: | Ja | Material: | Kunststoff | Deckel: | Klappdeckel | Höhe: | 330 mm | Gewicht: | 0,13 kg | Tiefe: | 255 mm | Breite: | 150 mm | Beschriftungsfeld: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Aufrichtekarton, Aufrichteschachtel, Automatikkarton, Blitzbodenkarton, Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, leitz archivschachtel weiß, ablageschachtel, ablageschachteln leitz, 186386, 186386-SW81, Archivbox, Altablage-Schachtel, Altablage-Box, Archiv-Ablageschachtel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,89* | € 3,87* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,87* | € 3,97* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,32* | € 4,66* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 34,72* | € 46,87* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 30,54* | € 52,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|