Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Schachtel, A4, mit Verschlussklappe, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archiv-Schachtel, A4, mit Verschlussklappe, naturbraun
Archiv-Schachtel, A4, mit Verschlussklappe, naturbraun
Archiv-Schachtel, A4, mit Verschlussklappe, naturbraun
Archiv-Schachtel, A4, mit Verschlussklappe, naturbraun
Archiv-Schachtel, A4, mit Verschlussklappe, naturbraun
Artikel-Nr.:
     C1011-60860000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60860000
EAN/GTIN:
     4002432345557
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archiv-Schachtel, A4, mit Verschlussklappe. Bei Abstellung im Querformat können auch Hängebehälter mit Reiter und Schienen abgehängt werden. Mit Griffloch und Archivdruck für Hoch- und Querformat, flachliegend verpackt. Material: Wellpappe (RC), mit Natronpapier kaschiert. Füllvermögen: 116 mm. Format: 120 x 270 x 325 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
bei Abstellung im Querformat können auch Hängebehälter mit Reiter und Schienen abgehängt werden, passt in Archiv-Depot 6080 (2 pro Fach)
Archivdruck vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Klappe oben
Farbe:
Naturbraun
Werkstoff:
Wellpappe (RC) kaschiert
Lieferung gefaltet:
Ja
Tiefe:
325
Breite:
120
Höhe:
270
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,851*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,201*
€ 2,61919
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,851*
€ 2,20269
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60770003
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.