Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Hängebox Click & Store WOW, Graukarton, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archiv-Hängebox Click & Store WOW, Graukarton, schwarz
Archiv-Hängebox Click & Store WOW, Graukarton, schwarz
Archiv-Hängebox Click & Store WOW, Graukarton, schwarz
Archiv-Hängebox Click & Store WOW, Graukarton, schwarz
Archiv-Hängebox Click & Store WOW, Graukarton, schwarz
Archiv-Hängebox Click & Store WOW, Graukarton, schwarz
Archiv-Hängebox Click & Store WOW, Graukarton, schwarz
Archiv-Hängebox Click & Store WOW, Graukarton, schwarz
Archiv-Hängebox Click & Store WOW, Graukarton, schwarz
Archiv-Hängebox Click & Store WOW, Graukarton, schwarz
Archiv-Hängebox Click & Store WOW, Graukarton, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-60460095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60460095
EAN/GTIN:
     4002432396849
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archiv-Hängebox Click & Store WOW. Für ca. 50 Hängeakten A4. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Tragegriffen. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit höherer Vorder- und Rückseite. Mit großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 357 x 285 x 367 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Tiefe:
367
max. Aufbewahrungsmenge:
50
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Lieferung gefaltet:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Archivdruck vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Höhe:
285
Breite:
357
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60570095
ab € 7,00*
Zubehör
Leitz
60480095
ab € 28,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.