Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-60440036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60440036
EAN/GTIN:
     4002432398119
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archivbox Click & Store WOW Mittel. Für DIN A4. Schneller, einfacher Aufbau Mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Tragegriffen. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit Großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 281 x 200 x 370 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Breite:
281
Tiefe:
370
Farbe:
blau
Archivdruck vorhanden:
Nein
Höhe:
200
Verwendung für Papierformate:
A4
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Lieferung gefaltet:
Ja
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 18 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60580036
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.