Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-60430036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60430036
EAN/GTIN:
     4002432398072
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archivbox Click & Store WOW Klein. Für DIN A5. Schneller, einfacher Aufbau Mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 220 x 160 x 282 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Archivdruck vorhanden:
Nein
Farbe:
blau
Tiefe:
282
Höhe:
160
Breite:
220
Lieferung gefaltet:
Ja
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
Verwendung für Papierformate:
A5
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60430054
ab € 10,21*
Zubehör
Leitz
60440036
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.