Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammer Power Performance P2, Nr. 10, 10Blatt, 2000 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammer Power Performance P2, Nr. 10, 10Blatt, 2000 Stück
Heftklammer Power Performance P2, Nr. 10, 10Blatt, 2000 Stück
Heftklammer Power Performance P2, Nr. 10, 10Blatt, 2000 Stück
Heftklammer Power Performance P2, Nr. 10, 10Blatt, 2000 Stück
Heftklammer Power Performance P2, Nr. 10, 10Blatt, 2000 Stück
Artikel-Nr.:
     C1011-55771000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55771000
EAN/GTIN:
     4002432399796
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
Tackerklammer
Leitz Heftklammer Power Performance P2, Nr. 10. Für Heftgerät 5513, 5517, 5528, 5539 und Heftzange 5531, 5545, 5564. Heftleistung: 10 Blatt/1mm. Material: Stahl. Inhalt: 2000 Stück.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Heftklammern:
Nr. 10
Produktverwendung:
Heftgerät 5513, 5517, 5528, 5539 und Heftzange 5531, 5545, 5564
Material der Klammern:
Metall, verzinkt
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftleistung: 10 Blatt, 1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 45.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00024* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Packung
ab 45000 Packungen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
55770000
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.