Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammer Power Performance P3, 24/6mm, 30Blatt, 2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftklammer Power Performance P3, 24/6mm, 30Blatt, 2000 Stück
Heftklammer Power Performance P3, 24/6mm, 30Blatt, 2000 Stück
Heftklammer Power Performance P3, 24/6mm, 30Blatt, 2000 Stück
Heftklammer Power Performance P3, 24/6mm, 30Blatt, 2000 Stück
Heftklammer Power Performance P3, 24/6mm, 30Blatt, 2000 Stück
Artikel-Nr.:
     C1011-55701000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55701000
EAN/GTIN:
     4002432399802
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
büro-heftklammern leitz
Leitz Heftklammer Power Performance P3, 24/6. Für Heftgerät 5500, 5501, 5502, 5503, 5505, 5521 und Heftzange 5548. Heftleistung: 30 Blatt/3mm. Material: Stahl. Inhalt: 2000 Stück.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Heftgerät 5500, 5501, 5502, 5503, 5505, 5521 und Heftzange 5548
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6
Material der Klammern:
Metall, verzinkt
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftleistung: 30 Blatt/3 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
55700000
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.