Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe, 7 Fächer, Primärkarton, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ordnungsmappe, 7 Fächer, Primärkarton, blau
Ordnungsmappe, 7 Fächer, Primärkarton, blau
Ordnungsmappe, 7 Fächer, Primärkarton, blau
Ordnungsmappe, 7 Fächer, Primärkarton, blau
Ordnungsmappe, 7 Fächer, Primärkarton, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-55570
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     55570
EAN/GTIN:
     5411313555708
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Esselte Ordnungsmappe, 7 Fächer. Mit Gummizug-Verschluss über den Vorderdeckelecken. Material: 100% Primärkarton 390 g/qm. Format: A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
strahlende Regenbogenfarben
Farbe des Fächerblocks:
farbig
Breite:
260
Anzahl der Fächer:
7
Höhe:
340
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Farbe:
blau
Flächenmasse des Papiers:
390
Material des Einbandes:
100% Primärkarton
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,92*
€ 142,7048
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,45*
€ 139,7655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,56*
€ 132,7564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,52*
€ 114,8588
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 93,61*
€ 111,3959
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,55*
€ 100,6145
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.