Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, Blisterverpackung, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, Blisterverpackung, rot
Flachheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, Blisterverpackung, rot
Flachheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, Blisterverpackung, rot
Flachheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, Blisterverpackung, rot
Flachheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, Blisterverpackung, rot
Flachheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, Blisterverpackung, rot
Flachheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, Blisterverpackung, rot
Flachheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, Blisterverpackung, rot
Flachheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, Blisterverpackung, rot
Flachheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, Blisterverpackung, rot
Flachheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, Blisterverpackung, rot
Flachheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, Blisterverpackung, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-55236025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55236025
EAN/GTIN:
     4002432364664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Leitz Flachheftgerät Stark NeXXt, mit Springfachmechanik, mit Flachhefttechnologie: bis zu 30% mehr Platz im Ordner, mit Füllstandsanzeige für das Heftklammermagazin, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, befüllt mit Heftklammern 24/6. Heftleistung: 4 mm/40 Blatt. Heftklammern: 100 x 24/6, 100x 24/8 oder 140 x 26/6. Einlegetiefe: 38mm. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Blisterverpackung. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
Blisterverpackung, mit Flachhefttechnologie: bis zu 30% mehr Platz im Ordner, mit Füllstandsanzeige für das Heftklammermagazin, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, befüllt mit Heftklammern 24/6
Heftleistung:
40
Farbe:
rot
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6, 24/8
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
38
Ausführung der Heftungsart:
flach geschlossen
Garantie gewährt:
Ja
Nachfüll-Technik:
Springfachmechanik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,01672*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.