Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle, DIN A3 quer, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 50 Stück, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthülle, DIN A3 quer, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 50 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A3 quer, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 50 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A3 quer, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 50 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A3 quer, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 50 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A3 quer, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 50 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     C1011-55230
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     55230
EAN/GTIN:
     5701216552301
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a3 80 my
Esselte Prospekthülle.Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben offen. Mit Universal-Lochung. Mit verstärktem Lochrand. Dokumentenecht. Genarbt. Material: 30% recyceltes und zu 100% recycelbares Polypropylen (PP), 0,085 mm. Format: für DIN A3 quer. Inhalt: 50 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar.
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.085
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Papiereinlage vorhanden:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Verwendung für Papierformate:
DIN A3 quer
Farbe:
transparent
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
100460997
ab € 11,56*
Ähnlich
Leitz
47030000
ab € 44,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.