Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Stark NeXXt, 40 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-55220095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55220095
EAN/GTIN:
     4002432324675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Leitz Büroheftgerät Stark NeXXt, mit Springfachmechanik, für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Drehamboss und integriertem Entklammerer, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, befüllt mit Heftklammern 24/6. Heftleistung: 4 mm/40 Blatt. Heftklammern: 100 x 24/6, 100 x 24/8 oder 140 x 26/6. Einlegetiefe: 38mm. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Drehamboss und integriertem Entklammerer, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, befüllt mit Heftklammern 24/6
Farbe:
schwarz
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 24/8, 26/6
Heftleistung:
40
Garantie gewährt:
Ja
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
38
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Nachfüll-Technik:
Springfachmechanik
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
040-0038
ab € 1,32*
Zubehör
Novus
040-0158
ab € 0,22*
Zubehör
Novus
040-0056
ab € 0,30*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,01662*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,45*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-01
ab € 0,24*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-00
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.