Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     108EL-1239992
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     55213
EAN/GTIN:
     4001536552137
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen esselte
Esselte Prospekthülle. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben und links offen. Mit Universal-Lochung. Mit verstärktem Lochrand. Dokumentenecht. Genarbt. Material: 30% recyceltes und zu 100% recycelbares Polypropylen (PP), 0,085 mm. Format: für DIN A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar.
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben und links offen
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Stärke:
0.085
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Werkstoff:
PP
Weitere Suchbegriffe: klarsichthüllen mit lochrand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,168*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,74*
€ 12,32*
10 Tage
18
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 8,53*
€ 12,72*
1 Tag
18
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 9,07*
€ 13,43*
1 Tag
18
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,48*
€ 13,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47970000
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.