Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, Blisterverpackung, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, Blisterverpackung, blau
Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, Blisterverpackung, blau
Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, Blisterverpackung, blau
Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, Blisterverpackung, blau
Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, Blisterverpackung, blau
Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, Blisterverpackung, blau
Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, Blisterverpackung, blau
Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, Blisterverpackung, blau
Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, Blisterverpackung, blau
Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, Blisterverpackung, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-55176035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55176035
EAN/GTIN:
     4002432342808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Leitz Mini-Heftgerät NeXXt, mit Oberlademechanik, für geschlossene Heftung, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, mit kleinem Fach an der Unterseite zur Aufbewahrung von Heftklammern. Material: Kunststoff. Heftleistung: 1 mm/10 Blatt. Heftklammern: 100 x Nr. 10. Einlegetiefe: 35mm. 3 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Blisterverpackung. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
35
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung der Heftklammern:
No. 10
Beschreibung der Besonderheiten:
in Blisterverpackung inkl. 1 Schachtel Klammern No. 10, mit integriertem Entklammerer
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Garantiedauer:
3 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Heftleistung:
10
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
040-0003
ab € 0,20*
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.