Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/pink
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/pink
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/pink
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/pink
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/pink
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/pink
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/pink
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/pink
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/pink
Artikel-Nr.:
     C1011-53641023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53641023
EAN/GTIN:
     4002432113712
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebebandabroller, halbautomatisch
Leitz Klebeband-Abroller WOW Duo Colour. Stabiler und schwerer Tischabroller für rutschfesten Stand und bequeme Bedienung mit nur einer Hand. Mit Gummifüssen. Sauberes Abtrennen des Klebebandes durch gezackt geschliffene Klinge. Universell einsetzbar für Klebefilmrollen bis 19 mm x 33 m und einem Kerndurchmesser von 25 mm. Schnelles und einfaches Rollenwechseln. Hochglänzend. Inklusive weißem, beschreibbarem Klebeband. Material: Polystyrol (PS). Format: 51 x 76 x 126 mm. Farbe: weiß/pink.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inklusive Klebeband
Beschreibung der Besonderheiten:
stabil und schwer für rutschfesten Stand und bequeme Bedienung mit einer Hand, Gummifüsse, mit gezackt geschliffener Klinge, universell einsetzbar für Klebefilmrollen mit einem Kerndurchmesser von 25mm, hochglänzend
gefüllt:
Ja
Farbe:
weiß/pink
Tiefe:
126
max. Länge des Klebebandes:
33
max. Breite des Klebebandes:
19
Höhe:
76
Breite:
51
Messer auswechselbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60470023
ab € 6,18*
Ähnlich
Leitz
60410023
ab € 6,20*
Ähnlich
Leitz
61080023
ab € 12,20*
Ähnlich
Leitz
60420023
ab € 7,32*
Ähnlich
Leitz
60450023
ab € 14,15*
Ähnlich
Leitz
60430023
ab € 10,37*
Ähnlich
Leitz
60440023
ab € 11,34*
Ähnlich
Leitz
52291023
ab € 12,20*
Ähnlich
Leitz
52571023
ab € 5,29*
Ähnlich
Leitz
52581023
ab € 4,76*
Ähnlich
Leitz
53611023
ab € 5,99*
Ähnlich
Leitz
52263023
ab € 3,37*
Ähnlich
Leitz
55022023
ab € 14,73*
Ähnlich
Leitz
55021023
ab € 13,85*
Ähnlich
Leitz
50082023
ab € 9,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.