Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Click & Store Cosy, Karton, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler Click & Store Cosy, Karton, grau
Stehsammler Click & Store Cosy, Karton, grau
Stehsammler Click & Store Cosy, Karton, grau
Stehsammler Click & Store Cosy, Karton, grau
Stehsammler Click & Store Cosy, Karton, grau
Stehsammler Click & Store Cosy, Karton, grau
Stehsammler Click & Store Cosy, Karton, grau
Stehsammler Click & Store Cosy, Karton, grau
Stehsammler Click & Store Cosy, Karton, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-53560089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53560089
EAN/GTIN:
     4002432128686
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Leitz Stehsammler Click & Store Cosy. Für DIN A4. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vollständig zusammenklappbar und platzsparend zu verstauen. Mit rotem Griffloch. Mit seidenmatter, abwischbarer Oberfläche. Kunststofffreie Verpackung. Material: strapazierfähiger Premium-Karton (Post-Consumer-Recycling-Kern) mit PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: vorne 103 x 170 x 253 mm, hinten 103 x 330 x 253 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Archivdruck vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Vollständig zusammenklappbar. Aufbau mittels Druckknöpfen.. Seidenmatte, abwischbare Oberfläche.
Typbezeichnung des Motivs:
ohne
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
max. Füllhöhe an Papier:
100
Tiefe:
170
Lieferung gefaltet:
Ja
Höhe vorne:
253
Griffloch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Karton mit PP-Folie laminiert
Breite:
103
Höhe hinten:
330
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,92*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,45*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,09*
Ähnlich
Leitz
52630089
ab € 10,32*
Ähnlich
Leitz
52650089
ab € 4,38*
Ähnlich
Leitz
52640089
ab € 5,20*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,38*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 7,87*
Ähnlich
Leitz
53582089
ab € 11,52*
Ähnlich
Leitz
44840089
ab € 13,50*
Ähnlich
Leitz
45270089
ab € 13,47*
Ähnlich
Leitz
30020089
ab € 1,71*
Ähnlich
Leitz
46190089
ab € 3,16*
Ähnlich
Leitz
39470089
ab € 14,23*
Ähnlich
Leitz
70440089
ab € 26,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.