| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-53290019 Herst.-Nr.: 53290019 EAN/GTIN: 4002432127924 |
| |
|
| | |
| Leitz Stifteköcher Cosy. Köcher für einzelne Stifte. Der Keramikkorpus sorgt mit seinem Gewicht für einen stabilen Stand. Mit weicher, matter Oberfläche. Die hochwertige Oberfläche lässt sich leicht reinigen und ist für den täglichen Gebrauch geeignet. Innen hellgrau. Material: Keramik. Format: 85 x 108 x 85 mm. Farbe: gelb. Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 1 | Durchmesser: | 85 | Farbe: | gelb | Werkstoff: | Keramik | Höhe: | 108 | Beschreibung der Besonderheiten: | Der Keramikkorpus sorgt mit seinem Gewicht für einen stabilen Stand. Mit weicher, matter Oberfläche. Die hochwertige Oberfläche lässt sich leicht reinigen und ist für den täglichen Gebrauch geeignet. Innen hellgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer leitz, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer gelb |
| | |
| |