Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, rot
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, rot
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, rot
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, rot
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, rot
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, rot
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-52270025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52270025
EAN/GTIN:
     4002432311040
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Standard Plus. Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt. Material: Polystyrol (PS). Für A4. Format: 255 x 70 x 357 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Breite:
255
Farbe:
rot
Tiefe:
357
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Höhe:
70
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb leitz, ablagekorb
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52970085
ab € 24,21*
Zubehör
Leitz
52330025
ab € 7,11*
Zubehör
Leitz
52180095
ab € 5,22*
Zubehör
Leitz
52340092
ab € 5,09*
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,24*
Zubehör
Leitz
2476-00-25
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.