| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-53260095 Herst.-Nr.: 53260095 EAN/GTIN: 4002432127467 |
| |
|
| | |
| Leitz Stehsammler Recycle. klima-kompensiert. Hergestellt aus 98% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Für die Verwendung im Hoch - und Querformat. Stark und langlebig. Mit glänzender Oberfläche. Mit Griffloch. Glatte, leicht zu reinigende Oberfläche. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: 98% recyceltes Polystyrol (PS). Format: für DIN A4, 75 x 312 x 258 mm. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Lieferung gefaltet: | Nein | Höhe vorne: | 70 | Archivdruck vorhanden: | Nein | Farbe: | schwarz | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Werkstoff: | 98% recyceltes Polystyrol (PS) | Beschriftungsfeld vorhanden: | Nein | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Tiefe: | 258 | Beschreibung der Besonderheiten: | CO² neutral. Hergestellt aus 98% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Für die Verwendung im Hoch - und Querformat. Stark und langlebig. Mit glänzender Oberfläche. Mit Griffloch. Glatte, leicht zu reinigende Oberfläche. | Breite: | 75 | Griffloch vorhanden: | Ja | Höhe hinten: | 312 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |