Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Briefablage
>
Artikel
Briefkorb Recycle, A4, Polystyrol, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-52275030
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
52275030
EAN/GTIN:
4002432134540
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Recycle Hergestellt aus 90% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Stabil und langlebig. Mit großem Greifausschnitt. Stapelbar. Glatte, leicht zu reinigende Oberfläche. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: 90% recyceltes Polystyrol (PS). Format: für DIN A4, 255 x 70 x 357 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
stapelbar:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Aus 90% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett.
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Sortierkorb
,
ablagekorb a4 quer
,
ablagekorb
,
briefablagekorb leitz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 4,84*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox Recycle, A4, PP, 30 mm, blau
Leitz
46230035
€ 7,68*
Ähnlich
Briefkorb Recycle, A4, Polystyrol, grün
Leitz
52275050
€ 4,85*
Ähnlich
Briefkorb Recycle, A4, Polystyrol, rot
Leitz
52275020
€ 4,82*
Ähnlich
Briefkorb Recycle, A4, Polystyrol, schwarz
Leitz
52275095
€ 4,82*
Ähnlich
Dokumentenmappe Recycle, A4, PP, blau
Leitz
46220035
€ 4,18*
Ähnlich
Eckspanner Recycle, A4, Karton, blau
Leitz
39080035
€ 1,51*
Ähnlich
Jurismappe Recycle, A4, Karton, blau
Leitz
39060035
€ 2,10*
Ähnlich
Leitz 40190003 Klarsichthülle 300 x 420 (A3) Polypropylen (PP)
Leitz
40190003
€ 10,16*
Ähnlich
Ordnungsmappe Recycle, 12 Fächer, Karton, blau
Leitz
39150035
€ 7,76*
Ähnlich
Ordnungsmappe Recycle, 6 Fächer, Karton, blau
Leitz
39140035
€ 5,87*
Ähnlich
Plastikregister Recycle 1-10, A4 Maxi, PP, 10 Blatt, schwarz
Leitz
12080000
€ 3,76*
Ähnlich
Plastikregister Recycle 1-12, A4 Maxi, PP, 12 Blatt, schwarz
Leitz
12090000
€ 3,99*
Ähnlich
Plastikregister Recycle 1-20, A4 Maxi, PP, 20 Blatt, schwarz
Leitz
12110000
€ 5,12*
Ähnlich
Plastikregister Recycle 1-31, A4 Maxi, PP, 31 Blatt, schwarz
Leitz
12180000
€ 6,57*
Ähnlich
Plastikregister Recycle A-Z, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 20 Blatt, schwarz
Leitz
12070000
€ 4,14*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.