Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, grün frost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, grün frost
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, grün frost
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, grün frost
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, grün frost
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, grün frost
Artikel-Nr.:
     C1011-52270056
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52270056
EAN/GTIN:
     4002432398706
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Standard Plus. Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt. Material: Polystyrol (PS). Für A4. Format: 255 x 70 x 357 mm. Farbe: grün frost.
Weitere Informationen:
Farbe:
frosty grün
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Höhe:
70
stapelbar:
Ja
Tiefe:
357
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
255
Werkstoff:
Polystyrol
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52970085
ab € 24,16*
Zubehör
Leitz
52340092
ab € 5,10*
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.