Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox PLUS, 5 Schubladen, Polystyrol, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox PLUS, 5 Schubladen, Polystyrol, grau
Schubladenbox PLUS, 5 Schubladen, Polystyrol, grau
Schubladenbox PLUS, 5 Schubladen, Polystyrol, grau
Schubladenbox PLUS, 5 Schubladen, Polystyrol, grau
Schubladenbox PLUS, 5 Schubladen, Polystyrol, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-52110085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52110085
EAN/GTIN:
     4002432102310
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Schubladenbox
Leitz Schubladenbox PLUS, mit 5 Schubladen, geschlossen, 1 hohe und 4 flache Schubladen. Mit Griffloch im Schubladenboden der flachen Schubladen für die einfache Entnahme von Dokumenten, mit ergonomischer Griffmulde in der Schubladenfront, mit integrierten Beschriftungsschildchen. Leicht laufende Schubladen mit Auszugssprerre, mit rutschfesten Gummifüßchen, stapelbar. Material: Polystyrol. Format: 363 x 287 x 270 mm, für A4. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Höhe der Schublade:
34
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Tiefe:
363
Farbe der Schublade:
grau
Beschreibung der Besonderheiten:
1 hohe und 4 flache Schubladen, mit Griffloch im Schubladenboden, mit rutschfesten Gummifüßchen
Anzahl der Schubfächer:
5
Breite:
287
Werkstoff:
Polystyrol
Gehäusefarbe:
grau
Verwendung für Papierformate:
A4
stapelbar:
Ja
Höhe:
270
Auszugsperre vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, schubladenbox
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52150002
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.