Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, Blisterverpackung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-50386095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50386095
EAN/GTIN:
     4002432330331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Bürolocher Klein NeXXt, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 1,6 mm/16. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Blisterverpackung. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
max. Anzahl der Blätter:
16
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Werkstoff:
metall
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Beschreibung der Besonderheiten:
Blisterverpackung, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Lochung:
80mm
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.6
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.