Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, Blisterverpackung, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, Blisterverpackung, rot
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, Blisterverpackung, rot
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, Blisterverpackung, rot
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, Blisterverpackung, rot
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, Blisterverpackung, rot
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, Blisterverpackung, rot
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, Blisterverpackung, rot
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, Blisterverpackung, rot
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, Blisterverpackung, rot
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, Blisterverpackung, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-50386025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50386025
EAN/GTIN:
     4002432330317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Bürolocher Klein NeXXt, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 1,6 mm/16. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Blisterverpackung. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Lochung:
80mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Blisterverpackung, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Farbe:
rot
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
16
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.6
Garantiedauer:
10 Jahre
Werkstoff:
metall
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.