Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät Supreme S27, Metall, 30 Blatt, schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät Supreme S27, Metall, 30 Blatt, schwarz/rot
Heftgerät Supreme S27, Metall, 30 Blatt, schwarz/rot
Heftgerät Supreme S27, Metall, 30 Blatt, schwarz/rot
Heftgerät Supreme S27, Metall, 30 Blatt, schwarz/rot
Heftgerät Supreme S27, Metall, 30 Blatt, schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     C1011-5000541
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000541
EAN/GTIN:
     4051661018367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Rapid Heftgerät Supreme S27, mit Oberlademechanik, Halfstrip, mit patentierter SuperFlatClinch-Technologie für 40% mehr Platz im Ordner dank noch flacher umgelegter Heftklammern, rutschfest. Heftklammertyp: 110 x 24/6 oder 150 x 26/6. Heftleistung/Blatt: 3mm/30. Einlegetiefe: 40mm. Material: Metall/ABS. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: schwarz/rot.
Weitere Informationen:
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
40
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
metall
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Farbe:
schwarz/rot
Heftleistung:
30
Ausführung der Heftungsart:
Flachheftung
Beschreibung der Besonderheiten:
Halfstrip, mit patentierter SuperFlatClinch-Technologie für 40% mehr Platz im Ordner, rutschfest
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24855700
ab € 0,38*
Zubehör
Rapid
24860000
ab € 1,83*
Zubehör
Rapid
24855600
ab € 0,28*
Zubehör
Rapid
24859800
ab € 1,07*
Zubehör
Rapid
24855800
ab € 0,30*
Zubehör
Rapid
24859900
ab € 1,58*
Zubehör
Rapid
24862100
ab € 1,31*
Zubehör
Rapid
24861300
ab € 0,27*
Zubehör
Rapid
24861800
ab € 0,90*
Zubehör
Rapid
24861400
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.