Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set, 4teilig, Heftg.F5+LocherFC10+Entkl.C2+Heftkl., Blisterverp, violett/apricot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set, 4teilig, Heftg.F5+LocherFC10+Entkl.C2+Heftkl., Blisterverp, violett/apricot
Set, 4teilig, Heftg.F5+LocherFC10+Entkl.C2+Heftkl., Blisterverp, violett/apricot
Set, 4teilig, Heftg.F5+LocherFC10+Entkl.C2+Heftkl., Blisterverp, violett/apricot
Set, 4teilig, Heftg.F5+LocherFC10+Entkl.C2+Heftkl., Blisterverp, violett/apricot
Set, 4teilig, Heftg.F5+LocherFC10+Entkl.C2+Heftkl., Blisterverp, violett/apricot
Artikel-Nr.:
     C1011-5000372
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000372
EAN/GTIN:
     4051661012853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hefter/Locher-Sets
Hefterset
Locherset
Bürolocher
Rapid Set, 4teilig, Inhalt: 1 Heftgerät F5, 1 Locher FC10, 1 Entklammerer C2, 1 Schachtel Heftklammern No.10. In Blisterverpackung. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: violett/apricot.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Blisterverpackung
Ausführung des Inhalts des Sets:
1 Heftgerät F5, 1 Locher FC10, 1 Entklammerer C2, 1 Schachtel Heftklammern No.10
Anzahl der Teile:
4
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Farbe:
violett/apricot
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.