| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-5000371 Herst.-Nr.: 5000371 EAN/GTIN: 4051661012846 |
| | |
|
| | |
| Rapid Set, 4teilig, Inhalt: 1 Heftgerät F5, 1 Locher FC10, 1 Entklammerer C2, 1 Schachtel Heftklammern No.10. In Blisterverpackung. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: pink/gelb. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Blisterverpackung | Ausführung des Inhalts des Sets: | 1 Heftgerät F5, 1 Locher FC10, 1 Entklammerer C2, 1 Schachtel Heftklammern No.10 | Farbe: | pink/gelb | Garantiedauer: | 5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern | Garantie gewährt: | Ja | Anzahl der Teile: | 4 | Werkstoff: | Metall/Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handlocher, Locher, Standardlocher, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, bürolocher pink, bürolocher, bürolocher rapid |
| | |
| |