Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set, 4teilig, Heftg.F5+LocherFC10+Entkl.C2+Heftklammern, Blisterverp., blau/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set, 4teilig, Heftg.F5+LocherFC10+Entkl.C2+Heftklammern, Blisterverp., blau/grün
Set, 4teilig, Heftg.F5+LocherFC10+Entkl.C2+Heftklammern, Blisterverp., blau/grün
Set, 4teilig, Heftg.F5+LocherFC10+Entkl.C2+Heftklammern, Blisterverp., blau/grün
Set, 4teilig, Heftg.F5+LocherFC10+Entkl.C2+Heftklammern, Blisterverp., blau/grün
Set, 4teilig, Heftg.F5+LocherFC10+Entkl.C2+Heftklammern, Blisterverp., blau/grün
Artikel-Nr.:
     C1011-5000370
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000370
EAN/GTIN:
     4051661012839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hefter/Locher-Sets
Hefterset
Locherset
Bürolocher
Rapid Set, 4teilig, Inhalt: 1 Heftgerät F5, 1 Locher FC10, 1 Entklammerer C2, 1 Schachtel Heftklammern No.10. In Blisterverpackung. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: blau/grün.
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
4
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
blau/grün
Beschreibung der Besonderheiten:
Blisterverpackung
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts des Sets:
1 Heftgerät F5, 1 Locher FC10, 1 Entklammerer C2, 1 Schachtel Heftklammern No.10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.