Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät FM14, Metall, 25 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät FM14, Metall, 25 Blatt, schwarz
Heftgerät FM14, Metall, 25 Blatt, schwarz
Heftgerät FM14, Metall, 25 Blatt, schwarz
Heftgerät FM14, Metall, 25 Blatt, schwarz
Heftgerät FM14, Metall, 25 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-5000278
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000278
EAN/GTIN:
     4051661010675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Rapid Heftgerät FM14, mit Full Strip Magazin, mit Oberlademechanik, für offene und geschlossene Heftung, mit Tackerfunktion. Heftklammertyp: 24/6 und 26/6. Heftleistung/Blatt: 2,5mm/25. Einlegetiefe: 80mm. Material: Metall/ABS-Kunststoff. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Ganzstabmagazin, mit Tackerfunktion
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Heftleistung:
25
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
80
Werkstoff:
ABS-Kunststoff/Metall
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Garantie gewährt:
Ja
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapid
24855600
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.