Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät F6, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät F6, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, blau
Heftgerät F6, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, blau
Heftgerät F6, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, blau
Heftgerät F6, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, blau
Heftgerät F6, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-5000269
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000269
EAN/GTIN:
     4051661010583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Rapid Heftgerät F6, mit Half Strip Magazin, mit Oberlademechanik, für offene und geschlossene Heftung, mit Tackerfunktion. Heftklammertyp: 24/6 und 26/6. Heftleistung/Blatt: 2mm/20. Einlegetiefe: 55mm. Material: ABS-Kunststoff/Metall. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ABS-Kunststoff/Metall
Heftleistung:
20
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
55
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Halbstabmagazin, mit Tackerfunktion
Farbe:
blau
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
R53500L2
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.