Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Premium Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle Premium Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium Lochseite offen, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Artikel-Nr.:
     639-141831
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47810003
EAN/GTIN:
     4002432350346
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
abhefthülle din a4
Leitz Prospekthülle Premium Lochseite offen. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Mit Papiereinlage. Stabil und reissfest. Mit Greifausschnitt links oben. Mit Einreißschutz an der linken unteren Ecke. Mit 4-fach Lochung. Dokumentenecht. Genarbt. Material: 30% recyceltes und zu 100% recycelbares Polypropylen (PP), 0,13 mm. Format: für DIN A4. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar.
Papiereinlage vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PP
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Ausführung der Lochung:
4-fach Lochung
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
dokumentenecht:
Nein
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
Lochseite offen
Farbe:
transparent
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Stärke:
0.13
Weitere Suchbegriffe: klarsichthüllen mit lochrand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,53*
€ 0,85*
10 Tage
1138
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,55*
€ 0,89*
1 Tag
1138
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,61463*
€ 0,97463*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,50*
€ 2,56*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 55,28*
€ 76,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
47970000
ab € 0,113*
Sonstiges
Leitz
47800003
ab € 0,40*
Sonstiges
Leitz
47840003
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.