Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Premium mit Seitenklappe, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle Premium mit Seitenklappe, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium mit Seitenklappe, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium mit Seitenklappe, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium mit Seitenklappe, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium mit Seitenklappe, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium mit Seitenklappe, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium mit Seitenklappe, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium mit Seitenklappe, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium mit Seitenklappe, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium mit Seitenklappe, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium mit Seitenklappe, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium mit Seitenklappe, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium mit Seitenklappe, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Artikel-Nr.:
     1375-126085300
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47640000
EAN/GTIN:
     4002432310197
Suchbegriffe:
Dokumentenhülle mit Klappe
Prospekthülle mit Klappe
leitz dokumentenhülle mit klappe
dokumentenhülle mit klappe
Leitz Prospekthülle Premium mit Seitenklappe. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Rechte Aussenseite offen, mit Seitenklappe. Mit 4-fach Lochung. Stabil und reissfest. Dokumentenecht. Genarbt. Material: 30% recyceltes und zu 100% recycelbares Polypropylen (PP), 0,13 mm. Format: für DIN A4. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Ausführung der Lochung:
4-fach Lochung
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Klappe zum Verschließen. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar.
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Farbe:
transparent
Stärke:
0.13
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
Außenseite offen
Hüllen strapazierfähig:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,8522*
€ 1,0988*
3 Tage
300
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,8768*
€ 1,123*
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,961*
€ 1,2248*
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,898*
€ 1,229*
2 Tage
1401
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,74136*
€ 1,27136*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0988*
€ 1,30757
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,8522*
€ 1,01412
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 54,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bene
206200
ab € 0,3296*
Ähnlich
Soennecken
1515
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.